Motion
31945496

Made in USA
31945496

Feuille de joint d’étanchéité - 1/8 Épaisseur, 60 po Largeur, 60 po Longueur, Blanc
N° D’ARTICLE MI11682006
N° MFR31945496
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
31945496

Feuille de joint d’étanchéité - 1/8 Épaisseur, 60 po Largeur, 60 po Longueur, Blanc
N° D’ARTICLE MI11682006
N° MFR31945496
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 po
  • Longueur totale
    60.0000 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Largeur totale
    60.0000 po
  • Épaisseur
    1/8
  • Largeur
    60 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Matériel
    Aramide
  • Température maximale
    750 °F
  • Pression de service maximale
    1200 psi

Aperçu

Description du fabricant
31945496 31945496 1/8THK X60W X60L ARAMI