Motion
32874687

Made in USA
32874687

Tube de 5/16 po de diamètre extérieur, connecteur femelle tube de compression en plastique polypropylène 1/4 NPT tuyau, 215°F Max, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI11683504
N° MFR32874687
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32874687

Tube de 5/16 po de diamètre extérieur, connecteur femelle tube de compression en plastique polypropylène 1/4 NPT tuyau, 215°F Max, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI11683504
N° MFR32874687
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    1/4 NPT
  • Diamètre extérieur du tube
    5/16 po

Détails

  • Type de poignée
    Plastique
  • Matériel
    Polypropylène
  • Code PSC
    4720
  • Type
    Connecteur femelle

Aperçu

Description du fabricant
32874687 32874687 5/16OD 1/4NPT POIGNÉE PLA