Motion
32874729

Made in USA
32874729

Diamètre extérieur du tube de 3/8 po, connecteur femelle du tube de compression en plastique polypropylène 3/8 NPT tuyau, 215°F Max, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI11683506
N° MFR32874729
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32874729

Diamètre extérieur du tube de 3/8 po, connecteur femelle du tube de compression en plastique polypropylène 3/8 NPT tuyau, 215°F Max, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI11683506
N° MFR32874729
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    3/8 NPT
  • Diamètre extérieur du tube
    3/8 po

Détails

  • Type de poignée
    Plastique
  • Matériel
    Polypropylène
  • Code PSC
    4720
  • Type
    Connecteur femelle

Aperçu

Description du fabricant
32874729 32874729 3/8OD 3/8NPT POIGNÉE PLAS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good