Motion
32875668

Made in USA
32875668

Tube de 1/4 po de diamètre extérieur, raccord union en T avec tube de compression en plastique polypropylène 215°F Max, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI11683552
N° MFR32875668
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32875668

Tube de 1/4 po de diamètre extérieur, raccord union en T avec tube de compression en plastique polypropylène 215°F Max, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI11683552
N° MFR32875668
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube
    1/4 po

Détails

  • Type de poignée
    Plastique
  • Matériel
    Polypropylène
  • Code PSC
    4720
  • Type
    T-shirt union

Aperçu

Description du fabricant
32875668 32875668 1/4OD POLI DE POLI PLAS