Motion
32876047

Made in USA
32876047

Tube de 1/2 po de diamètre extérieur, connecteur mâle de tube de compression en plastique acétal/Celcon 1/8 NPT tuyau, 220°F Max, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI11683570
N° MFR32876047
Prix4.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32876047

Tube de 1/2 po de diamètre extérieur, connecteur mâle de tube de compression en plastique acétal/Celcon 1/8 NPT tuyau, 220°F Max, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI11683570
N° MFR32876047

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    1/8 NPT
  • Diamètre extérieur du tube
    1/2 po

Détails

  • Type de poignée
    Plastique
  • Matériel
    Acétal/Celcon
  • Code PSC
    4720
  • Type
    Connecteur mâle

Aperçu

Description du fabricant
32876047 32876047 1/2OD 1/8NPT POIGNÉE PLAS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good