Motion
32877821

Made in USA
32877821

Tube de 5/16 po de diamètre extérieur, coude mâle à tube de compression en plastique Kynar 1/8 NPT tuyau, 275°F Max, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI11683660
N° MFR32877821
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32877821

Tube de 5/16 po de diamètre extérieur, coude mâle à tube de compression en plastique Kynar 1/8 NPT tuyau, 275°F Max, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI11683660
N° MFR32877821
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    1/8 NPT
  • Diamètre extérieur du tube
    5/16 po

Détails

  • Type de poignée
    Plastique
  • Matériel
    Kynar
  • Code PSC
    4720
  • Type
    Coude mâle

Aperçu

Description du fabricant
32877821 32877821 5/16OD 1/8NPT POIGNÉE PLA