Motion
32975070

Made in USA
32975070

23-3/8 po de hauteur x 11-3/8 po de largeur 11-1/2 po de profondeur, efficacité de capture de 99.97 %, filtre à air HEPA; supports en papier microfibre, cadre de panneau de particules, 500 pi/min max, 950 pi3/min, 180 pi3/min et F max., à utiliser avec les hôpitaux et les salles blanches
N° D’ARTICLE MI11683739
N° MFR32975070
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32975070

23-3/8 po de hauteur x 11-3/8 po de largeur 11-1/2 po de profondeur, efficacité de capture de 99.97 %, filtre à air HEPA; supports en papier microfibre, cadre de panneau de particules, 500 pi/min max, 950 pi3/min, 180 pi3/min et F max., à utiliser avec les hôpitaux et les salles blanches
N° D’ARTICLE MI11683739
N° MFR32975070
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    11-1/2 po
  • Hauteur
    23-3/8 po
  • Taille minimale des particules bloquée
    0.3
  • Largeur
    11-3/8 po

Détails

  • débit
    950
  • Résistance finale à pi/min
    2.00 po
  • Matériau du cadre
    Panneau de particules
  • Résistance initiale à pi/min
    1 po
  • Matériel
    Papier en microfibre
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • Température maximale
    180 F
  • Efficacité des particules
    99.97
  • Normes respectées
    UL 900
  • Style
    Élevé

Aperçu

Description du fabricant
32975070 32975070 23-3/8X11-3/8X11-1/2 H