Spécifications
Dimensions
- Hauteur réelle9-1/2 po
- Largeur réelle19-1/2 po
- Cote MERV7
- Hauteur totale nominale10 po
- Largeur totale nominale20 po
Détails
- Profondeur réelle1-3/4 po
- CapacitéStandard
- débit600
- Type de filtrePermanent
- Résistance finale à pi/min1 po
- Matériau du cadreAluminium
- Résistance initiale à pi/min0.05 po
- Cadre intégréOui
- Débit d’air maximal300 pi/min
- Température maximale250˚ F
- Type de supportTissu et mailles en aluminium
- Profondeur totale nominale2 po
- Efficacité de la capture des particules76
- Normes respectéesUL 900, ASHRAE 52.2-2012
Aperçu
- Lavable
- Applications d’air ou de graisse