Motion
32975567

Made in USA
32975567

Filtre de panneau plissé - Débit d'air de 500 pi/min, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11683765
N° MFR32975567
Prix99.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32975567

Filtre de panneau plissé - Débit d'air de 500 pi/min, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11683765
N° MFR32975567

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix99.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    19-1/2 po
  • Largeur réelle
    24-1/2 po
  • Hauteur totale nominale
    20 po
  • Largeur totale nominale
    25 po

Détails

  • Profondeur réelle
    1-3/4 po
  • débit
    1750
  • Matériau du filtre
    Acier
  • Type de filtre
    Permanent
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • Température maximale
    250˚ F
  • Type de support
    Acier
  • Profondeur totale nominale
    2 po

Aperçu

Description du fabricant
32975567 32975567 20X25X2 RÉSISTANT À LA CHALEUR
  • Lavable