Spécifications
Dimensions
- Profondeur2 po
- Hauteur24 po
- Taille minimale des particules retirée1 μm
- Largeur24 po
Détails
- Débit d’air1200 pcm
- Arrestance87 %
- Résistance finale à pi/min1 po
- Grammes par pied carré34.00
- Résistance initiale à pi/min0.15 po
- MatérielPolyester
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Débit d’air maximal300 pi/min
- MERV8
- Type de tamponMédias
- Efficacité des particules35
- Normes respectéesClasse UL 2
Aperçu
- Adhésif sec