Spécifications
Dimensions
- Hauteur réelle23-3/8 po, 23.380 po
- Largeur réelle23-3/8 po, 23.380 po
- Cote MERV14
- Hauteur totale nominale24 po
- Largeur totale nominale24 po
Details
- Profondeur réelle3-3/4 po
- CapacitéÉlevé
- débit2000
- Type de filtreSans fil plissé
- Résistance finale à pi/min1.5 po
- Matériau du cadreTableau des boissons
- Résistance initiale à pi/min0.68 po
- Cadre intégréOui
- Débit d’air maximal500 pi/min
- Température maximale200˚ F
- Type de supportPapier en microfibre de verre
- Profondeur totale nominale4 po
- Efficacité de la capture des particules95
- Normes respectéesUL 900, ASHRAE 52.2-2012
Aperçu
Description du fabricant
FIL À PLATS MINI 32977084 32977084 24X24X4
- Mini plis