Motion
35397686

Made in USA
35397686

D.I. 3/8 po, D.I. max. 1 po, Capuchon statique max. 5,100 lb, Extrémité de tige sphérique mâle unie, 3/8-24 droite, acier avec canalisation en acier
N° D’ARTICLE MI11683922
N° MFR35397686
Prix13.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35397686

D.I. 3/8 po, D.I. max. 1 po, Capuchon statique max. 5,100 lb, Extrémité de tige sphérique mâle unie, 3/8-24 droite, acier avec canalisation en acier
N° D’ARTICLE MI11683922
N° MFR35397686

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Charge statique maximale
    5,100.0
  • Taille du filetage de la tige
    3/8-24
  • Taille du filetage
    3/8-24

Détails

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Style
    Extrémité de tige mâle simple
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
35397686 35397686 3/8 X 3/8-24 RH MÂLE B
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon