Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Charge statique maximale9,813.0
- Taille du filetage de la tige5/8-18
- Taille du filetage5/8-18
Détails
- Type de lubrificationNon lubrifié
- MatérielAcier
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Type d’extrémité de tigeHomme
- StyleExtrémité de tige mâle simple
- Direction du filetageMain droite