Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Charge statique maximale3,600.0
- Taille du filetage de la tige5/16-24
- Taille du filetage5/16-24
Détails
- Type de lubrificationNon lubrifié
- MatérielAcier
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Type d’extrémité de tigeFemme
- StyleExtrémité de tige femelle unie
- Direction du filetageMain droite