Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Charge statique maximale6,402.0
- Taille du filetage de la tige7/16-20
- Taille du filetage7/16-20
Détails
- Type de lubrificationNon lubrifié
- MatérielAcier
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Type d’extrémité de tigeFemme
- StyleExtrémité de tige femelle unie
- Direction du filetageMain droite