Motion
35397942

Made in USA
35397942

D.I. 1/2 po, D.I. max. 1-5/16 po, Capuchon statique max. 8,386 lb, Extrémité de tige sphérique femelle avec goujon, 1/2-20 droite, acier avec canalisation en acier
N° D’ARTICLE MI11683948
N° MFR35397942
Prix36.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35397942

D.I. 1/2 po, D.I. max. 1-5/16 po, Capuchon statique max. 8,386 lb, Extrémité de tige sphérique femelle avec goujon, 1/2-20 droite, acier avec canalisation en acier
N° D’ARTICLE MI11683948
N° MFR35397942

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix36.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Charge statique maximale
    8,386.0
  • Taille du filetage de la tige
    1/2-20
  • Taille du filetage
    1/2-20

Détails

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Style
    Extrémité de tige femelle avec goujon
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU 35397942 35397942 1/2 X 1/2-20 H
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon