Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Charge statique maximale4,012.0
- Taille du filetage de la tige3/8-24
- Taille du filetage3/8-24
Détails
- Type de lubrificationNon lubrifié
- MatérielAcier
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseBronze
- Type d’extrémité de tigeHomme
- StyleExtrémité de tige mâle simple
- Direction du filetageMain droite