Motion
35398049

Made in USA
35398049

D.I. 3/4 po, D.I. max. 1-3/4 po, Capuchon statique max. 11,550 lb, Extrémité de tige sphérique mâle unie, 3/4-16 droite, acier avec canalisation en bronze
N° D’ARTICLE MI11683958
N° MFR35398049
Prix62.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35398049

D.I. 3/4 po, D.I. max. 1-3/4 po, Capuchon statique max. 11,550 lb, Extrémité de tige sphérique mâle unie, 3/4-16 droite, acier avec canalisation en bronze
N° D’ARTICLE MI11683958
N° MFR35398049

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix62.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Charge statique maximale
    11,550.0
  • Taille du filetage de la tige
    3/4-16
  • Taille du filetage
    3/4-16

Détails

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Bronze
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Style
    Extrémité de tige mâle simple
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU 35398049 35398049 3/4 X 3/4-16 H