Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Charge statique maximale11,550.0
- Taille du filetage de la tige3/4-16
- Taille du filetage3/4-16
Détails
- Type de lubrificationNon lubrifié
- MatérielAcier
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseBronze
- Type d’extrémité de tigeFemme
- StyleExtrémité de tige femelle avec goujon
- Direction du filetageMain droite