Motion
35398304

Made in USA
35398304

D.I. 1/4 po, D.E. max. 3/4 po, Capuchon statique max. 1,370 lb, Extrémité de tige sphérique mâle unie, 1/4-28 droite, acier inoxydable avec canalisation en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11683984
N° MFR35398304
Prix33.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35398304

D.I. 1/4 po, D.E. max. 3/4 po, Capuchon statique max. 1,370 lb, Extrémité de tige sphérique mâle unie, 1/4-28 droite, acier inoxydable avec canalisation en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11683984
N° MFR35398304

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Charge statique maximale
    1,370.0
  • Taille du filetage de la tige
    1/4-28
  • Taille du filetage
    1/4-28

Détails

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Style
    Extrémité de tige mâle simple
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
35398304 35398304 1/4 X 1/4-28 RHMALE RO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon