Motion
35398320

Made in USA
35398320

DI 3/8 po, D.E. max 1 po, Capuchon statique max 3,040 lb, Extrémité de tige sphérique mâle unie, 3/8-24 droite, acier inoxydable avec canalisation en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11683986
N° MFR35398320
Prix54.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35398320

DI 3/8 po, D.E. max 1 po, Capuchon statique max 3,040 lb, Extrémité de tige sphérique mâle unie, 3/8-24 droite, acier inoxydable avec canalisation en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11683986
N° MFR35398320

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix54.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Charge statique maximale
    3,040.0
  • Taille du filetage de la tige
    3/8-24
  • Taille du filetage
    3/8-24

Détails

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Style
    Extrémité de tige mâle simple
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
35398320 35398320 3/8 X 3/8-24 RH MÂLE R