Motion
35398361

Made in USA
35398361

D.I. 3/4 po, D.E. max. 1-3/4 po, Capuchon statique max. 7,512 lb, Extrémité de tige sphérique mâle unie, 3/4-16 droite, acier inoxydable avec canalisation en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11683990
N° MFR35398361
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35398361

D.I. 3/4 po, D.E. max. 1-3/4 po, Capuchon statique max. 7,512 lb, Extrémité de tige sphérique mâle unie, 3/4-16 droite, acier inoxydable avec canalisation en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11683990
N° MFR35398361
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Charge statique maximale
    7,512.0
  • Taille du filetage de la tige
    3/4-16
  • Taille du filetage
    3/4-16

Détails

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Style
    Extrémité de tige mâle simple
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
35398361 35398361 3/4 X 3/4-16 RH MÂLE R