Motion
35398668

Made in USA
35398668

DI 1/4 po, D.E. max 3/4 po, capuchon statique max 6,195 lb, extrémité de tige sphérique femelle unie, 1/4-28 droite, acier allié avec canalisation en acier
N° D’ARTICLE MI11684017
N° MFR35398668
Prix43.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35398668

DI 1/4 po, D.E. max 3/4 po, capuchon statique max 6,195 lb, extrémité de tige sphérique femelle unie, 1/4-28 droite, acier allié avec canalisation en acier
N° D’ARTICLE MI11684017
N° MFR35398668

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Charge statique maximale
    6,195.0
  • Taille du filetage de la tige
    1/4-28
  • Taille du filetage
    1/4-28

Détails

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Style
    Extrémité de tige femelle unie
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
35398668 35398668 1/4 RH FEMELLE ACIER PT