Motion
35398866

Made in USA
35398866

D.I. 7/16 po, D.E. max. 1-1/8 po, Capuchon statique max. 4,534 lb, Extrémité de tige sphérique mâle unie, 7/16-20 droite, acier allié avec canalisation en acier
N° D’ARTICLE MI11684034
N° MFR35398866
Prix45.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35398866

D.I. 7/16 po, D.E. max. 1-1/8 po, Capuchon statique max. 4,534 lb, Extrémité de tige sphérique mâle unie, 7/16-20 droite, acier allié avec canalisation en acier
N° D’ARTICLE MI11684034
N° MFR35398866

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix45.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Charge statique maximale
    4,534.0
  • Taille du filetage de la tige
    7/16-20
  • Taille du filetage
    7/16-20

Détails

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Style
    Extrémité de tige mâle simple
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
35398866 35398866 7/16 X 7/16-20 RHMALE