Motion
35437987

Made in USA
35437987

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.3750 po, largeur 0.4375 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI11684173
N° MFR35437987
Prix171.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35437987

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.3750 po, largeur 0.4375 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI11684173
N° MFR35437987

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix171.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3750 po
  • Global Largeur  
    0.4375 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    35437987 35437987 5/8 X1-3/8 X7/16, SS R
  • Caractéristiques et avantages
    Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Type de bride
    Sans bride
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Description longue
    Le 35437987 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.6250 po, un alésage droit, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.4375 po, idéal pour les grandes machines.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35437987
  • Rpm max.
    1069 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    207 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    138 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Ouvert
  • Type
    Mise à la terre de précision

Aperçu

Description du fabricant
35437987 35437987 5/8 X1-3/8 X7/16, SS R
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon