Motion
36689966

Made in USA
36689966

Moteur à engrenage CA - 1700:1 Rapport, 115 V, 1 ph, OUVERT, montage sur face/pied
N° D’ARTICLE MI11684253
N° MFR36689966
Prix161.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
36689966

Moteur à engrenage CA - 1700:1 Rapport, 115 V, 1 ph, OUVERT, montage sur face/pied
N° D’ARTICLE MI11684253
N° MFR36689966

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix161.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    1700:1
  • Diamètre de l’arbre
    5/16 po

Détails

  • Type de condition de service
    Fonction intermittente
  • Abréviation du boîtier
    OUVERTURE
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Couple de pleine charge
    200 po/lb
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Visage/pied
  • Régime de sortie
    2.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Style
    ESP

Aperçu

Description du fabricant
36689966 36689966 2 tr/min 200 PO LB 1.00 E
  • Boîtier d’engrenage en zinc moulé, graissé pour la vie
  • Engrenage phénolique, tous les autres aciers
  • Arbre de sortie renforcé du boîtier soutenu par un roulement à aiguilles pour une charge latérale élevée et un couple de sortie accru
  • Diamètre de l’arbre 5/16 po, 1 po de long
  • Tension d'entrée de 115 V c.a., 60 Hz
  • Moteurs réversibles livrés avec des condensateurs séparés permanents
  • Tous les modèles UL, CSA et TUV sont reconnus, à l’exception du modèle réversible CM, qui n’est que UL et CSA.