Motion
36689990

Made in USA
36689990

Moteur à engrenage CA - 136:1 Rapport, 115 V, 1 ph, OUVERT, montage sur face/pied
N° D’ARTICLE MI11684256
N° MFR36689990
Prix153.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
36689990

Moteur à engrenage CA - 136:1 Rapport, 115 V, 1 ph, OUVERT, montage sur face/pied
N° D’ARTICLE MI11684256
N° MFR36689990

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix153.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    136:1
  • Diamètre de l’arbre
    5/16 po

Détails

  • Type de condition de service
    Fonction intermittente
  • Abréviation du boîtier
    OUVERTURE
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Couple de pleine charge
    60 po/lb
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Visage/pied
  • Régime de sortie
    25.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Style
    ESP

Aperçu

Description du fabricant
36689990 36689990 25 tr/min 60 PO LB 2.00 E
  • Boîtier d’engrenage en zinc moulé, graissé pour la vie
  • Engrenage phénolique, tous les autres aciers
  • Arbre de sortie renforcé du boîtier soutenu par un roulement à aiguilles pour une charge latérale élevée et un couple de sortie accru
  • Diamètre de l’arbre 5/16 po, 1 po de long
  • Tension d'entrée de 115 V c.a., 60 Hz
  • Moteurs réversibles livrés avec des condensateurs séparés permanents
  • Tous les modèles UL, CSA et TUV sont reconnus, à l’exception du modèle réversible CM, qui n’est que UL et CSA.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté