Motion
06780332
Filetage à boulon M12 , cale de mise à niveau et montage à goujon pivot clouté, capacité de 2,268 kg, diam. de base 47.6mm , longueur de filetage 51mm
N° D’ARTICLE MI11685836
N° MFR06780332
Prix16.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage à boulon M12 , cale de mise à niveau et montage à goujon pivot clouté, capacité de 2,268 kg, diam. de base 47.6mm , longueur de filetage 51mm
N° D’ARTICLE MI11685836
N° MFR06780332

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    47.60 mm
  • Taille du filetage du boulon
    M12
  • Longueur du filetage
    51.000 mm

Détails

  • Capacité de charge
    2,268.00 kg
  • Type
    Pivotal clouté

Aperçu

Description du fabricant
ACIER 06780332 M-12 AVEC NIVEAU MÉTRIQUE DE BOULON