Motion
36958544

Made in USA
36958544

Marqueur de tuyau avec graphique de la légende et de la flèche de degrés F, tuyau extérieur Diam de 3-3/8 à 4-1/2 po, noir sur jaune
N° D’ARTICLE MI11685843
N° MFR36958544
Prix24.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
36958544

Marqueur de tuyau avec graphique de la légende et de la flèche de degrés F, tuyau extérieur Diam de 3-3/8 à 4-1/2 po, noir sur jaune
N° D’ARTICLE MI11685843
N° MFR36958544

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur max. du tuyau
    4-1/2 po
  • Diamètre extérieur min. du tuyau
    3-3/8 po

Détails

  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Graphiques
    Flèche
  • Légende
    Degrés F
  • Revêtement de marqueur
    Aucun revêtement
  • Style de marqueur
    Enveloppe (non adhésive)
  • Matériel
    Plastique
  • Code PSC
    9905

Aperçu

Description du fabricant
36958544 36958544 DEGRÉS F JAUNE SZ-D