Motion
06780530
Filetage à boulon M10 , cale de mise à niveau et montage sur goujon pivot clouté, capacité maximale de 136 lb, diam. de base 31.7mm , longueur de filetage 51mm
N° D’ARTICLE MI11685876
N° MFR06780530
Prix13.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage à boulon M10 , cale de mise à niveau et montage sur goujon pivot clouté, capacité maximale de 136 lb, diam. de base 31.7mm , longueur de filetage 51mm
N° D’ARTICLE MI11685876
N° MFR06780530

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    31.70 mm
  • Taille du filetage du boulon
    M10
  • Longueur du filetage
    51.000 mm

Détails

  • Capacité de charge
    136.00 kg
  • Type
    Pivotal clouté

Aperçu

Description du fabricant
06780530 M-10 DELRIN AVEC LEVIER MÉTRIQUE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good