Motion
06846208
Diam à 5.2mm broches, Diam à 10mm broches x hauteur de tête 3mm , OAL 100mm , broche d’éjection droite;acier, longueur 97mm broches
N° D’ARTICLE MI11685891
N° MFR06846208
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam à 5.2mm broches, Diam à 10mm broches x hauteur de tête 3mm , OAL 100mm , broche d’éjection droite;acier, longueur 97mm broches
N° D’ARTICLE MI11685891
N° MFR06846208
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la tête
    3.00 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Nitride
  • Matériel
    Acier
  • Type de NIP
    Goupille droite de l’éjecteur
  • Tolérance
    +0.00/-0.02 (diamètre de tête) mm, +0.000/-0.050 (épaisseur de tête) mm, +2.00/-0.00 (longueur globale) mm, g6 (diamètre de la broche) mm

Aperçu

Description du fabricant
06846208 5.2MMX100MM GOUPILLE D’ÉJECTEUR MÉTRIQUE
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone. Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good