Motion
06846216
Diam à 5.2mm broches, Diam à 10mm broches x hauteur de tête 3mm , OAL 160mm , broche d’éjection droite;acier, longueur 157mm broches
N° D’ARTICLE MI11685893
N° MFR06846216
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam à 5.2mm broches, Diam à 10mm broches x hauteur de tête 3mm , OAL 160mm , broche d’éjection droite;acier, longueur 157mm broches
N° D’ARTICLE MI11685893
N° MFR06846216
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la tête
    3.00 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Nitride
  • Matériel
    Acier
  • Type de NIP
    Goupille droite de l’éjecteur
  • Tolérance
    +0.00/-0.02 (diamètre de tête) mm, +0.000/-0.050 (épaisseur de tête) mm, +2.00/-0.00 (longueur globale) mm, g6 (diamètre de la broche) mm

Aperçu

Description du fabricant
06846216 5.2MMX160MM GOUPILLE D’ÉJECTEUR MÉTRIQUE
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone. Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good