Motion
06846430
Diam à 6.5mm broches, Diam à 12mm broches x hauteur de tête 5mm , OAL 500mm , broche d’éjection droite;acier, longueur 495mm broches
N° D’ARTICLE MI11685929
N° MFR06846430
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam à 6.5mm broches, Diam à 12mm broches x hauteur de tête 5mm , OAL 500mm , broche d’éjection droite;acier, longueur 495mm broches
N° D’ARTICLE MI11685929
N° MFR06846430
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la tête
    5.00 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Nitride
  • Matériel
    Acier
  • Type de NIP
    Goupille droite de l’éjecteur
  • Tolérance
    +0.00/-0.02 (diamètre de tête) mm, +0.000/-0.050 (épaisseur de tête) mm, +2.00/-0.00 (longueur globale) mm, g6 (diamètre de la broche) mm

Aperçu

Description du fabricant
06846430 6.5MMX500MM GOUPILLE D’ÉJECTEUR MÉTRIQUE
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone. Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.