Motion
08088015
3/8-16 1-3/4" OAL Equal Double Threaded Stud - Carbon Steel, Black Oxide Finish, 5/8" Equal Thread Length
N° D’ARTICLE MI11686510
N° MFR08088015
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 1-3/4" OAL Equal Double Threaded Stud - Carbon Steel, Black Oxide Finish, 5/8" Equal Thread Length
N° D’ARTICLE MI11686510
N° MFR08088015
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de filetage de style égal
    5/8 po
  • Longueur totale
    1-3/4 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Style
    Double filetage égal

Aperçu

Description du fabricant
08088015 3/8-16 X 5/8 X 1.75L FILETÉS S
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable
  • Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux abrasifs, les matériaux non ferreux, les plastiques et le bois.