Motion
09429135
Capacité de 500 lb, filetage 1/2-13 , goujon en zinc, montage sur support de machine, montage de niveau, goujon de 6 po de longueur, diam. de base 3 po, tampon en élastomère
N° D’ARTICLE MI11686593
N° MFR09429135
Prix52.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 500 lb, filetage 1/2-13 , goujon en zinc, montage sur support de machine, montage de niveau, goujon de 6 po de longueur, diam. de base 3 po, tampon en élastomère
N° D’ARTICLE MI11686593
N° MFR09429135

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    3 po
  • Longueur du goujon
    6 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Hauteur du bord de base
    1-1/2,1.5
  • Capacité
    300/500
  • Capacité de charge
    500.000 lb
  • Matériau du goujon
    Zinc
  • Type
    Montage de mise à niveau de la machine

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON ANTIVIB 09429135 1/2-13X3PO300-500LB