Motion
36985935

Made in USA
36985935

Taille 1-1/4 po, classe 3,000, tuyau noir en acier au carbone forgé 45° coude; 925 psi, raccord d’extrémité fileté
N° D’ARTICLE MI11686641
N° MFR36985935
Prix77.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
36985935

Taille 1-1/4 po, classe 3,000, tuyau noir en acier au carbone forgé 45° coude; 925 psi, raccord d’extrémité fileté
N° D’ARTICLE MI11686641
N° MFR36985935

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix77.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1-1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Noir
  • Type de raccord
    Fileté
  • Matériel
    Acier au carbone forgé
  • Plage de pression
    3,000-925 psi
  • Horaire
    80
  • Style
    3000
  • Type
    Coude à 45 degrés

Aperçu

Description du fabricant
36985935 36985935 1-1/4" 3000 FS 45 SCRE