Motion
40610396
Capacité de 1200 lb, filetage 5/8-11 , OAL 1-1/4 po, goujon en acier, montage de mise à niveau à support pivotant taraudé, diam. de base 2-1/2 po, tampon en acier, hex. 7/8 po
N° D’ARTICLE MI11686722
N° MFR40610396
Prix24.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 1200 lb, filetage 5/8-11 , OAL 1-1/4 po, goujon en acier, montage de mise à niveau à support pivotant taraudé, diam. de base 2-1/2 po, tampon en acier, hex. 7/8 po
N° D’ARTICLE MI11686722
N° MFR40610396

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    2-1/2 po
  • Taille hexagonale
    7/8 mm
  • Longueur
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Capacité de charge
    1,200.000 lb
  • Matériau du goujon
    Acier
  • Type
    Pivotal taraudé

Aperçu

Description du fabricant
40610396 5/8-11 DELRIN SANS MISE À NIVEAU DES BOULONS