Motion
40612020
Capacité de 3750 lb, filetage 3/8-16 , OAL 7/8 po, goujon en acier, montage de mise à niveau à support pivotant taraudé, diam. de base 1-1/4 po, tampon en acier, hex. 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11686987
N° MFR40612020
Prix11.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 3750 lb, filetage 3/8-16 , OAL 7/8 po, goujon en acier, montage de mise à niveau à support pivotant taraudé, diam. de base 1-1/4 po, tampon en acier, hex. 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11686987
N° MFR40612020

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    1-1/4 po
  • Taille hexagonale
    5/8 mm
  • Longueur
    7/8 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Capacité de charge
    3,750.000 lb
  • Matériau du goujon
    Acier
  • Type
    Pivotal taraudé

Aperçu

Description du fabricant
40612020 3/8-16 SANS NIVELAGE EN NICKEL