Motion
85933455
Diam à 2.5mm broches, Diam à 5mm broches x hauteur de tête 2mm , OAL 160mm , broche d’éjection droite;acier, longueur 158mm broches
N° D’ARTICLE MI11688032
N° MFR85933455
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam à 2.5mm broches, Diam à 5mm broches x hauteur de tête 2mm , OAL 160mm , broche d’éjection droite;acier, longueur 158mm broches
N° D’ARTICLE MI11688032
N° MFR85933455
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Revêtement de finition
    Nitride
  • Matériel
    Acier
  • Type de NIP
    Goupille droite de l’éjecteur

Aperçu

Description du fabricant
85933455 2.5 X 160 MM STG MÉTRIQUE. NIP EJ
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone. Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.