Motion
85936078
Goupille diam. 0.874 po, OAL 4-1/4 po, acier, goupille d’extrémité de matrice et de moule; Goupille diam. 1.115 po x hauteur de tête 1/4 po, tolérance OAL +0.0000/-0.0600
N° D’ARTICLE MI11688445
N° MFR85936078
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille diam. 0.874 po, OAL 4-1/4 po, acier, goupille d’extrémité de matrice et de moule; Goupille diam. 1.115 po x hauteur de tête 1/4 po, tolérance OAL +0.0000/-0.0600
N° D’ARTICLE MI11688445
N° MFR85936078
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1.1150 po
  • Hauteur de la tête
    1/4 po
  • Longueur totale
    4-1/4 po
  • Diamètre de la broche
    0.8740 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Épingles de meneur de matrice et de moule
  • Tolérance
    +0.0000/-0.0600 (longueur globale)

Aperçu

Description du fabricant
85936078 7/8 X 4-1/4 GL 7/8 LEADERP MOULE
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
  • Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.