Motion
40102915

Made in USA
40102915

Filtre de panneau plissé - MERV : 8, 300 pi/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI11689095
N° MFR40102915
Prix19.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
40102915

Filtre de panneau plissé - MERV : 8, 300 pi/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI11689095
N° MFR40102915

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    15-1/2 po
  • Largeur réelle
    19-1/2 po
  • Cote MERV
    8
  • Hauteur totale nominale
    16 po
  • Largeur totale nominale
    20 po

Détails

  • Profondeur réelle
    3-3/4 po
  • Capacité
    Standard
  • débit
    1100
  • Matériau du filtre
    Synthétique
  • Type de filtre
    Plissé
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Papier cartonné
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    300 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Synthétique
  • MERV
    8
  • Profondeur totale nominale
    4 po
  • Efficacité de la capture des particules
    35
  • Plis par pied carré
    9
  • Normes respectées
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
40102915 40102915 16X20X4 MDL40 STD PLEA