Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1/8 po, 0.1250 po
- Longueur100 pi
- Diamètre extérieur1/4 po, 0.2500 po
- Diamètre intérieur du tube1/8 po, 0.1250 po
- Épaisseur du mur1/16 po, 0.0625 po
Détails
- CouleurTransparent transparent
- Dureté92 , rive A
- MatérielPolyéthylène
- Température maximale170 F
- Pression de service maximale150 psi
- Température minimale-40 F