Spécifications
Dimensions
- Longueur de la goupille5.00 mm
Détails
- Type de fin1 biseauté et 1 arrondi
- Grade416
- DuretéC 36-42
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsPrécision
- Système de mesureMétrique
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.