Motion
41851817

Made in USA
41851817

Goupille de précision en acier inoxydable 416 de 2.5mm po Diam x 24mm po de longueur - Dureté C 36-42 , 1 biseautée et 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11689466
N° MFR41851817
Prix2.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
41851817

Goupille de précision en acier inoxydable 416 de 2.5mm po Diam x 24mm po de longueur - Dureté C 36-42 , 1 biseautée et 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11689466
N° MFR41851817

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la goupille
    24.00 mm

Détails

  • Type de fin
    1 biseauté et 1 arrondi
  • Grade
    416
  • Dureté
    C 36-42
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Précision
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
41851817 41851817 M2.5X24 416 SS MÉTRIQUE
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.