Motion
41851833

Made in USA
41851833

Goupille de précision en acier inoxydable 416 de 3mm po Diam x 8mm po de longueur - Dureté C 36-42 , 1 biseautée et 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11689468
N° MFR41851833
Prix2.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
41851833

Goupille de précision en acier inoxydable 416 de 3mm po Diam x 8mm po de longueur - Dureté C 36-42 , 1 biseautée et 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11689468
N° MFR41851833

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la goupille
    8.00 mm

Détails

  • Type de fin
    1 biseauté et 1 arrondi
  • Grade
    416
  • Dureté
    C 36-42
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Précision
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
41851833 41851833 M3X8 416 DOW MÉTRIQUE SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.