Motion
41852211

Made in USA
41852211

Vis imperdable à tête creuse hexagonale 5/16-18 UNC 1 po de longueur sous la vis imperdable : acier inoxydable 18-8 , diam. tête 0.463 po, hauteur de tête 0.309 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11689506
N° MFR41852211
Prix7.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
41852211

Vis imperdable à tête creuse hexagonale 5/16-18 UNC 1 po de longueur sous la vis imperdable : acier inoxydable 18-8 , diam. tête 0.463 po, hauteur de tête 0.309 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11689506
N° MFR41852211

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.4630 po
  • Hauteur de la tête
    0.3090 po
  • Taille hexagonale
    1/4 po
  • Longueur
    1 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
41852211 41852211 5/16-18X1 CAPT INOX 18-8
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
  • La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.