Motion
41852526

Made in USA
41852526

Vis imperdable à six pans creux no 10-32 UNF 5/8 po de longueur sous la tête : acier inoxydable 18-8 , diam. tête 0.308 po, hauteur de tête 0.187 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11689537
N° MFR41852526
Prix5.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
41852526

Vis imperdable à six pans creux no 10-32 UNF 5/8 po de longueur sous la tête : acier inoxydable 18-8 , diam. tête 0.308 po, hauteur de tête 0.187 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11689537
N° MFR41852526

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.3080 po
  • Hauteur de la tête
    0.1870 po
  • Taille hexagonale
    5/32 po
  • Longueur
    5/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    10-32

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
41852526 41852526 10-32X5/8 18-8 SS CAPT
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
  • La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.