Motion
48521231

Made in USA
48521231

3/8 po DI x 5/8 po DE, 1/8 po d’épaisseur de mur, 50 pi de longueur, Tygon Tube transparent, 41 psi max., dureté 64
N° D’ARTICLE MI11690118
N° MFR48521231
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
48521231

3/8 po DI x 5/8 po DE, 1/8 po d’épaisseur de mur, 50 pi de longueur, Tygon Tube transparent, 41 psi max., dureté 64
N° D’ARTICLE MI11690118
N° MFR48521231
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    3/8 po
  • Longueur
    50 pi
  • Diamètre extérieur
    5/8 po
  • Diamètre intérieur du tube
    3/8 po
  • Épaisseur du mur
    1/8 po

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Dureté
    64 HBS
  • Matériel
    Tygon
  • Pression de service maximale
    41 psi

Aperçu

Description du fabricant
48521231 48521231 3/8X5/8X50 PI TYGON ND10