Motion
48521421

Made in USA
48521421

1 po DI x 1-1/4 po DE, 1/8 po d’épaisseur de mur, 50 pi de longueur, Tygon Tube transparent, 18 psi max, 64 de dureté
N° D’ARTICLE MI11690123
N° MFR48521421
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
48521421

1 po DI x 1-1/4 po DE, 1/8 po d’épaisseur de mur, 50 pi de longueur, Tygon Tube transparent, 18 psi max, 64 de dureté
N° D’ARTICLE MI11690123
N° MFR48521421
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1 po
  • Longueur
    50 pi
  • Diamètre extérieur
    1-1/4 po
  • Diamètre intérieur du tube
    1 po
  • Épaisseur du mur
    1/8 po

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Dureté
    64 HBS
  • Matériel
    Tygon
  • Pression de service maximale
    18 psi

Aperçu

Description du fabricant
48521421 48521421 1X1-1/4X50 PI TYGON ND10

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté