Motion
48544563

Made in USA
48544563

Feuille de feutre de laine pressée grise 12 x 60 x 1/4 po; résistance à la traction de 400 psi, 4 lb/pi2, catégorie SAE F-3
N° D’ARTICLE MI11690158
N° MFR48544563
Prix111.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
48544563

Feuille de feutre de laine pressée grise 12 x 60 x 1/4 po; résistance à la traction de 400 psi, 4 lb/pi2, catégorie SAE F-3
N° D’ARTICLE MI11690158
N° MFR48544563

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix111.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Type de longueur
    Longueur du stock
  • Résistance à la traction
    400 psi
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Largeur
    60 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Densité
    4.00
  • Grade de feutre
    F-3
  • Matériel
    Feutre de laine pressée

Aperçu

Description du fabricant
48544563 48544563 F3 HRD GRA, 1/4"X60"1'